曜日別特売
MGGMB20-200-A93 ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~) SMC 23363706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード23363706品番MGGMB20-200-A93
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする