HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
免税袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23367688
品番
CPP-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テープを剥がして、シールでワンタッチ封印!開封したら一目でわかります。
材質
CPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
300
高さ(mm)
400+40
色
クリア
入数(枚)
50
メーカー商品コード
006995400