HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
免税袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23367706
品番
CPP-L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
テープを剥がして、シールでワンタッチ封印!開封したら一目でわかります。
材質
CPP
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
600
高さ(mm)
650+40
色
クリア
入数(枚)
50
メーカー商品コード
006995402