防曇袋(穴なし) 0.02mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23368248 品番 #20-10
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質OPP 長辺(mm)270 短辺(mm)180 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)10 メーカー商品コード006763130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-04
用途:
サンドイッチ包装に
製造業

少し薄めですが、曇らず商品がクリアに見えます。お安く届けてもらえるので満足です。

対象商品:
23368266
2022-07-08
用途:
野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード 様 (卸売・小売業)

とても使いやすかったです。もう少し安いと助かります

対象商品:
23368223
2021-09-04
用途:
パンの個包装
卸売・小売業

いつも使用しております。
とにかく曇らないので、包装した商品の見栄えがとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
23368223
2021-07-12
用途:
農作物(トウモロコシ)を入れて出荷します。
農・林・水産業

透明度が有り内容物が綺麗に見えるが、製品の性格上延びがないのでもう少し長いのが欲しいときも伸びてくれないので、後1〜2センチ長いのが有れば最高

対象商品:
23368223
2020-06-27
用途:
産直に出荷する青しそなどの葉物をパックする時
農・林・水産業

空気と一緒に葉物をパックしています。曇らず傷みにくくていい感じです。

対象商品:
23368248
2019-06-23
用途:
野菜の出荷
農・林・水産業

インゲン豆の出荷に使用しています。見栄えが良く、水分も保持して鮮度が長持ちするようです。

対象商品:
23368248
2018-10-09
用途:
パンの包装

野外で気温が高いときでも、袋が曇らず、とても満足して使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする