SWAN
SWANの 出荷・包装資材
SWANの 袋
SWANの 防曇袋(ボードン袋)
防曇袋(穴ナシ) 0.025mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
23368336
品番
#25-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
380
短辺(mm)
260
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
13
メーカー商品コード
006763233