004536025 ペーパーカップE HEIKO 23368354

004536025 ペーパーカップE HEIKO 23368354
004536025 ペーパーカップE HEIKO 23368354
004536025 ペーパーカップE HEIKO 23368354

ペーパーカップE

(5件のレビュー)
容量(満杯)(mL)約165
容量(オンス)5
内容量1パック(100個)注文コード23368354品番004536025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
入数100材質紙・内面PEコーティングホワイト高さ(mm)73適合規格食品衛生法口径(Φmm)65容量(満杯)(mL)約165容量(オンス)5口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)65×45×73底径(Φmm)45寸法(口径Φ×高さH)(mm)65×73メーカー商品コード004536025商品タイプ本体適合フタなし
注意
※容量は「満杯時の容量」ではございません。
※対応フタの取り扱いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23368363
2025-01-22
用途: Office
卸売・小売業

このサイズはたっぷり入り男性陣には大変便利で有難いサイズです。さすがHEIKOブランドだけあり厚さもしっかりしていて安定の安心感ですが、是非モノタロウオリジナルブランドでも展開して欲しいです。

対象商品 : 23368363
2023-12-13
用途: 作業場飲用
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

コロナ禍における感染予防の為、使い捨て容器に変更しました。品物がとても良く非常に満足しております。又購入させて頂きます。

対象商品 : 23368363
2024-02-08
用途: 店舗の水サーバー
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

コスパ良く お客様が冷水を飲まれています 使いやすいです

対象商品 : 23368363
2023-01-23
用途: 事務作業
コロナ労働組合製造業

ホルダーなしでは使いずらいが、コスパ最高でまた利用させて頂きたいです。

対象商品 : 23368363
2022-01-27
用途: 製品の評価試験
製造業

今まで使用していたものの追加で購入しました。パッケじが透明のプラスチックですが、せっかくの廃棄を考えたカップなので紙のパッケージである方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする