HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ブレインスタンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368555
品番
プレインスタンプ
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エアーメールのスタンプと双翼機をモチーフにデザインした手提げ袋です。手紐:茶
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
サイズ
3才
タイプ
末晒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×310
柄
プレインスタンプ
質量(g/枚)
37
メーカー商品コード
003261449