手提げ紙袋 ナテュールG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23368607 品番 ナテュールG
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

再生紙を使用した環境に優しい紙手提げ袋です。手紐はおしゃれなオリーブ色にしました。

奥行(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)410 サイズ2才 タイプ再生末晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×410 ナテュールG 質量(g/枚)52 再生材使用率(%)100 メーカー商品コード003201911 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする