HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ナテュールG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368634
品番
ナテュール G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生紙を使用した環境に優しい紙手提げ袋です。手紐はおしゃれなオリーブ色にしました。
奥行(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
タイプ
再生末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×250
柄
ナテュール G
質量(g/枚)
25
再生材使用率(%)
100
メーカー商品コード
003266411
再生材使用
使用