HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 斜線リボン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368652
品番
斜線リボン
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
斜線のラインの上にリボンをアレンジました。ギフトにピッタリの手提げ袋です。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
サイズ
3才
タイプ
晒90g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×310
柄
斜線リボン
質量(g/枚)
40
メーカー商品コード
003256300