HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 古銭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368774
品番
古銭
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
古銭をモチーフした落ち着いた和風のデザインです。
奥行(mm)
220
幅(mm)
340
高さ(mm)
320
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×220×320
柄
古銭
質量(g/枚)
70
メーカー商品コード
003269900