手提げ紙袋 雲竜

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23368817 品番 雲竜 青
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本の伝統和紙をモチーフにデザインしました。落ち着いた日本的デザインです。和菓子屋さん等にお勧めです。

奥行(mm)80 幅(mm)270 高さ(mm)340 サイズMS1 タイプ片艶90g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×80×340 質量(g/枚)34 メーカー商品コード003276131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
ご贈答用商品用
卸売・小売業

サイズがちょうどいいです。
商品に合った柄も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする