HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ペールフラワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
高さ(mm)
500
注文コード
23368853
品番
ペールフラワー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白地にカラフルなお花模様です。シンプルで上品な手提げ袋です。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
サイズ
カスタムB
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
ペールフラワー
質量(g/枚)
86
メーカー商品コード
003281800