HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 フラワーアラカルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368896
品番
フラワーアラカルト
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
きれいな花柄の紙手提げ袋です。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
サイズ
3才
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×310
柄
フラワーアラカルト
質量(g/枚)
43
メーカー商品コード
003261421