HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 フラワーアラカルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368905
品番
フラワーアラカルト
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
きれいな花柄の紙手提げ袋です。
奥行(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
サイズ
MS1
タイプ
片艶80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×80×340
柄
フラワーアラカルト
質量(g/枚)
31
メーカー商品コード
003276831