HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23368914
品番
未晒 赤C
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
クラフト紙の全面に赤色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
色
赤
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
サイズ
カスタムB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
質量(g/枚)
85
メーカー商品コード
003283000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300