手提げ紙袋 カラー

(1件のレビュー)
返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23368932 品番 未晒 グリーンC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

クラフト紙の全面に緑色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

奥行(mm)150 幅(mm)380 高さ(mm)500 グリーン タイプ末晒120g/m2+ニス引 サイズカスタムB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×500 質量(g/枚)85 メーカー商品コード003283002

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23369036
2020-04-13
用途:
お使い物の手提げ袋として
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手の良い大きさと、 価格が安いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする