HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369018
品番
未晒 紺C
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
クラフト紙の全面に紺色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。
奥行(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
色
紺
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×455
質量(g/枚)
108
メーカー商品コード
003296200