HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369036
品番
くれない
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。
奥行(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
色
くれない
タイプ
晒80g/m
2
サイズ
MS1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×80×340
質量(g/枚)
31
メーカー商品コード
003276700