HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369072
品番
やなぎ
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
昔からある日本の色を全面に印刷しました。マチ幅が200mmあり縦に出来ない洋菓子や、和菓子にご使用ください。
奥行(mm)
200
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
色
やなぎ
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×290
質量(g/枚)
60
メーカー商品コード
003268102