HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ピンドット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369106
品番
ピンドット BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすい水玉模様の手提げ袋です。表裏柄違いになっていますので色々な業種でご利用頂けます。手紐:茶
奥行(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
色
ブラウン
タイプ
再生末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×250
質量(g/枚)
25
メーカー商品コード
003266731