手提げ紙袋 ピンドット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード23369115 品番ピンドット WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい水玉模様の手提げ袋です。表裏柄違いになっていますので色々な業種でご利用頂けます。手紐:茶

奥行(mm)120 幅(mm)210 高さ(mm)250 ホワイト タイプ再生末晒80g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×250 質量(g/枚)25 メーカー商品コード003266732

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする