HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 和風
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369185
品番
和風 緑
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
和柄の落ち着いた雰囲気の手提げ袋です。和菓子屋さんや和服小物など和物屋さんにピッタリのデザインです。
奥行(mm)
150
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
色
緑
サイズ
W
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×300
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003270200