HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 パール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369237
品番
パ-ル クリ-ム
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりマチ広サイズ、淡いクリーム色がとても上品な手提げ紙袋です。
奥行(mm)
220
幅(mm)
340
高さ(mm)
320
色
クリーム
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×220×320
質量(g/枚)
70
メーカー商品コード
003269920