手提げ紙袋 パール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード23369255 品番パ-ル ブル-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりマチ広サイズ、淡いクリーム色がとても上品な手提げ紙袋です。

奥行(mm)220 幅(mm)340 高さ(mm)320 ブルー タイプ片艶120g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×320 質量(g/枚)70 メーカー商品コード003269922

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする