HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ニュータウンB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369307
品番
ニユータウンB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クラフト地に町並みをデザインしました。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
サイズ
カスタムB
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
ニユータウンB
質量(g/枚)
85
メーカー商品コード
003282000