HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ギンガム2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369325
品番
ギンガム2 R
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定番のチェック柄で手提げ底袋です。色々な業種でお使い頂けます。
奥行(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
色
レッド
タイプ
末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×250
質量(g/枚)
25
メーカー商品コード
003266400