HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 モノストライプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369343
品番
モノストライプB
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
飽きのこないブルーのストライプ柄の手提げ袋です。
奥行(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
色
ブルー
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×250
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
003266600