茶無地 手提げ紙袋 HEIKO 23369395

手提げ紙袋

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)210 高さ(mm)210 注文コード23369395 品番茶無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・高さなど30種類から選べます 他の種類を見る

もっとも汎用性の高い、プレーンな手提げ袋です。マチは広め、高さは低めに設計したサイズです。物の出し入れがスムーズなのでお弁当やケーキ等斜めにしたくないものを入れるのにオススメです。

茶無地 マチ(mm)80 材質末晒 幅(mm)210 サイズ21-8 高さ(mm)210 タイプ末晒80g/m2 種類手提げ紙袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×210 紙厚(g/m2)80 質量(g/枚)21 手紐丸紐 メーカー商品コード3265201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62496623
2023-11-19
用途:
お客様にお渡しするもの
医療・福祉・介護関連業

いつもお世話になっております。なかなか見つからないサイズでとても使いやすく助かりました

対象商品:
09165633
2023-08-23
用途:
ノベルティグッズの仕分けに使用しました。
株式会社青雲荘 様 (サービス業)

見た目より丈夫で、今後も利用させていただこうと思います。

対象商品:
09165633
2023-07-17
用途:
お土産用
その他業種

親戚 友人宅へ行くとき
お土産屋持参時にとてもスリムで
良い商品ですが、底が少し気になる程度かな。

対象商品:
09165633
2023-09-15
用途:
お土産屋入れ
その他業種

とても良い商品ですよ、次回はもう少し大きめのサイズを購入しようと思います。

対象商品:
62496623
2022-08-08
用途:
紙ごみをまとめて捨てる
飲食業

今まではサイズがバラバラで小さい紙袋に紙ごみを入れ、2週間に1回の古紙回収日まで何袋も出したままの状態でした。この袋は30リットルのごみ箱に丁度良いサイズだったので、ごみ箱に入れて紙ごみをスッキリまとめて置けます。かなりの量が1袋にまとまり、捨てる時も助かっています。最近は店頭での買い物が減り紙袋も手に入らないので、安価なのでゴミ袋として購入しても、問題無いと思います。

対象商品:
62496623
2022-08-27
用途:
店舗のお客様で、大型商品をご購入の方にお使い頂いております。
ツバメタオル株式会社 様 (製造業)

昨今の環境問題もあり、包装の簡易化が言われておりますが、当方路面店でもあり、お持ち帰りになる際に、ご不便のない様に、袋を用意させて頂いております。二次使用も可能な品質ゆえに、お客様よりもご好評を頂いております。

対象商品:
62496605
2021-12-10
用途:
宅配便の梱包に使用
卸売・小売業

宅配便の袋に使用しています。
大きなダンボールを使用する程ではなく、
宅配便袋のマチは、厚くて11cmですが、こちらは15cmあるので、たっぷりと入るので、つかいやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
62496623
2021-12-22
用途:
お客様がお買い上げになった商品を入れて渡す
ダイアナ雅 様 (卸売・小売業)

いつも対応が早く丁寧だし、品揃えも豊富なのでとても助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする