紙袋 Hフラットチャームバッグ ダマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23369578 品番 ダマスク WH
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

上品なダマスクの柄が贈り物をワンランクアップさせてくれます。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。

奥行(mm)150 幅(mm)220 高さ(mm)210 タイプ末晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×210 ダマスク 質量(g/枚)27 メーカー商品コード003277303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
果物などのお土産を入れる
卸売・小売業

底面の幅が広いので、メロンやブドウなどの大きな果物を入れるのに便利です。

対象商品:
23369578
2020-02-11
用途:
商品を入れる
教育・研究機関

クラフト紙にレースのデザインは、私の好みで、何度もリピートしています。ちょうど食パン1斤と他のパンが入るので、使いやすいです。
袋下の空いているスペースには、我が家の屋号を消しゴムスタンプして利用していますので、可愛いから捨てずに多用している…とお話しされるお客様もいらっしゃいます。
もう少し安くなったら、もっと嬉しいですが。

対象商品:
23369578
2019-04-02
用途:
デリバリ及びテイクアウト商品の梱包
長崎和牛ステーキわぎゅう 様 (卸売・小売業)

一般的な弁当のサイズで使用勝手が良く、デザインがさり気無く可愛い上に
価格もデリバリにマッチしている商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする