紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 23369605 品番 未晒ネイビー
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

平紐(未晒)13mm

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×210 幅(mm)220 ネイビー 高さ(mm)210 奥行(mm)150 質量(g/枚)27 メーカー商品コード003277321 タイプ末晒100g/m2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23369596
2025-12-05
用途:
買い物用
飲食業

サイズも間違いなく、ピッタリとした商品。持ちやすく入れ易い。もう少し5cmくらい高さのある袋だとなお良かった。

対象商品:
23369596
2023-05-23
用途:
焼き菓子詰め合わせラッピング
飲食業

焼き菓子詰め合わせのお渡し用紙袋として利用してます。
箱がクラフトなのでブラウンの紙袋とよく合い、お客様にも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
23369623
2021-12-21
用途:
お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会 様 (卸売・小売業)

小箱の商品を発送する際に便利です。またネイビーや茶色など色も気に入っています。

対象商品:
23369596
2021-10-30
用途:
お客様への手渡し用
松本果樹園 様 (農・林・水産業)

落ち着いたこげ茶で、使いやすい色合いです。マチの広い箱を横倒しせずに入れたかったので、このサイズはピッタリで気に入っています。丈夫さも問題ないと思います。

対象商品:
23369614
2021-12-02
用途:
商品(菓子)販売時
飲食業

しっかりとした作りで、見栄えも良く重宝しています。

対象商品:
23369596
2020-10-21
用途:
パウンドケーキの持ち帰り用にちょうどいいサイズです。
アンスリール 様 (飲食業)

いろいろな色のバージョンがあると嬉しいです。
底のマチが長いのを探してました。

対象商品:
23369596
2020-08-24
用途:
収穫したぶどうを知人に渡す
農・林・水産業

薄くて弱く価格相応ですが、体裁は整うので割りきって使います。

対象商品:
23369614
2019-09-03
用途:
洋菓子店のお客様用
製造業

素材の良さはもちろんですがサイズ感が素晴らしい!
なかなかない使いやすいサイズ

高級感あります。定番にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする