HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) 18-3
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369885
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。
奥行(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
色
白無地
タイプ
末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×60×250
質量(g/枚)
15
メーカー商品コード
003275110