HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) 18-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369894
品番
香花
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
落ち着いた薄紫色の花柄手提げ袋です。お香典返し等にご使用頂けるサイズです。
奥行(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
タイプ
末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×60×250
柄
香花
質量(g/枚)
15
メーカー商品コード
003275100