HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) S2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369964
品番
梅小紋 赤
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
亀甲模様の中に梅の花は入った和風の手提げ袋です。
奥行(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
色
赤
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×130×255
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
003263500