HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) S2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23369982
品番
雲竜 緑
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
日本の伝統和紙をモチーフにデザインしました。落ち着いた日本的デザインです。和菓子屋さん等にお勧めです。
奥行(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
色
緑
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×130×255
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
003263400