HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋(平紐) E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23370025
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます。
奥行(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
色
茶無地
タイプ
末晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×160×260
質量(g/枚)
37
メーカー商品コード
003274007