HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
450
注文コード
23370104
品番
福袋
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定番の福袋です。福袋と言えばこのデザイン。
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
タイプ
片艶120g/m
2
奥行(mm)
220
型番
45-1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×455
柄
福袋
質量(g/枚)
108
メーカー商品コード
003295500