HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カスタムB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23370147
品番
福袋 紅白
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
口部分が紅白幕のような、賑わい感満載の福袋です
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
福袋
質量(g/枚)
86
メーカー商品コード
003280320