HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 2才
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23370156
品番
おたのしみ袋
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
持ち手付きタイプのおたのしみ袋です。お正月はもちろん、その他の季節にも使えるデザインになっています.
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
タイプ
晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×410
柄
福袋
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003221500