HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370253
品番
あいぞめ
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
深い藍の色が厳かな雰囲気を醸ち出します。仏事でのご使用も戴ける手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
幅(mm)
320
高さ(mm)
320
タイプ
片艶120g/m
2
奥行(mm)
115
型番
3才
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×320
柄
あいぞめ
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003157810