紙袋 スムースバッグ 15-08

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード23370278 品番ナチュラル
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

再生紙の様な地模様を印刷で表現したナチュラル感たっぷりの紙袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)80 幅(mm)150 高さ(mm)165 タイプ半晒100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×165 ナチュラル 質量(g/枚)19 メーカー商品コード003138002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-07-18
用途:
プリン持ち帰り用
サービス業

以前購入していたお店が無くなり困っていました。
ネットで安く購入できよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする