HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ 16-09
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370323
品番
キスミー
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アメリカンテイストの紙袋です。クラフト紙を使用したレトロ調のデザインです。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐ベージュ
奥行(mm)
90
幅(mm)
160
高さ(mm)
195
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×90×195
柄
キスミー
質量(g/枚)
20
メーカー商品コード
003155908