HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370418
品番
ツヅレ
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
タイプ
晒100g/m
2
奥行(mm)
70
型番
18-07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×70×250
柄
ツヅレ
質量(g/枚)
22
メーカー商品コード
003156205