HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ S-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オーソドックスな黒無地で黒いPP紐手付の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
奥行(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
色
黒無地
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×360
質量(g/枚)
47
メーカー商品コード
003155601