白無地 紙袋 スムースバッグ ワイドS HEIKO 23370646

白無地 紙袋 スムースバッグ ワイドS HEIKO 23370646
白無地 紙袋 スムースバッグ ワイドS HEIKO 23370646
白無地 紙袋 スムースバッグ ワイドS HEIKO 23370646
白無地 紙袋 スムースバッグ ワイドS HEIKO 23370646

紙袋 スムースバッグ ワイドS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25枚)注文コード23370646品番白無地
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

汎用性の高い白無地の手提げ袋です。マチの広いタイプですので縦に出来ない商品等を入れるのに適していいます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐 底ボール入手紐:白

奥行(mm)220幅(mm)350高さ(mm)360白無地タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×360質量(g/枚)123メーカー商品コード003135110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする