HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 スムースバッグ カスタム判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370664
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
色
白無地
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
質量(g/枚)
90
メーカー商品コード
003157100