ローズブーケ 紙袋 Pスムース HEIKO 23370743

ローズブーケ 紙袋 Pスムース HEIKO 23370743
ローズブーケ 紙袋 Pスムース HEIKO 23370743
ローズブーケ 紙袋 Pスムース HEIKO 23370743

紙袋 Pスムース

(1件のレビュー)
返品不可
高さ(mm)450
内容量1パック(25枚)注文コード23370743品番ローズブーケ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バラのブーケを全面に配した高級感たっぷりの手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。

幅(mm)320高さ(mm)450タイプ片艶100g/m2奥行(mm)115型番2才寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×450ローズブーケ質量(g/枚)56メーカー商品コード003154007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370752
2022-08-22
用途: 商品を購入された時に使ってます。
有限会社原洋装店卸売・小売業

お客様も可愛いからこの袋が好きと言ってもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする