HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Pスムース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370804
品番
プチベア
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キュートな熊さんがたくさん。お子様向けの贈り物などにご使用ください。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
タイプ
片艶100g/m
2
奥行(mm)
115
型番
2才
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×450
柄
プチベア
質量(g/枚)
56
メーカー商品コード
003154004