HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Pスムース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
23370856
品番
白無地
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
幅(mm)
220
色
白無地
高さ(mm)
200
タイプ
片艶100g/m
2
奥行(mm)
220
型番
22-22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×200
質量(g/枚)
32
メーカー商品コード
003154209