HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Pスムース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
220
注文コード
23370865
品番
チェッカー茶
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
幅(mm)
220
高さ(mm)
200
タイプ
片艶100g/m
2
奥行(mm)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×200
柄
チェッカー
質量(g/枚)
32
メーカー商品コード
003154210